カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- CKD(4)
- オーエッチ工業(3)
- 重松製作所(3)
- SMC(2)
- ホンダ(2)
- 河淳(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 三菱(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- 大菱計器製作所(1)
- 岡崎精工(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- TRUSCO(1)
- フジ矢(1)
- 三菱電機(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フジトク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「fa104」の検索結果
特価

KYOCERA AVX MLCC 100pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A101FAT2A
KYOCERA AVX¥2,398税込¥2,6381袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量100pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 15pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A150FAT2A
KYOCERA AVX¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)