カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
  • 長野計器(1)
  • エコリカ(1)
  • JIT(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gc31k」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC331KAT1A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 2kV dc 1206 (3216M) 1206GC331KAT1A

    KYOCERA AVX
    1,898税込2,088
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.52高さ(mm)1.52奥行(mm)1.6シリーズHigh Voltage許容差±10%静電容量330pF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX高電圧1206 MLCCシリーズ. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)電圧(kV)2dc