カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • アソー(2)
  • イスカル(2)
  • 上杉輸送機(2)
  • TRUSCO(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf-301」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc SR301E474MAR KYOCERA AVXKYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 100V dc SR301E474MARKYOCERA AVX
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)100dcシリーズSR許容差±20%静電容量470nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール