カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • MURATA(村田製作所)(20)
  • TDK(19)
  • EPCOS(16)
  • VISHAY(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • CKD(5)
  • KEMET(5)
  • RS PRO(3)
  • IRWIN(2)
  • SMC(2)
  • エスコ(2)
  • ニチフ(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • ベッセル(2)
  • 三菱電機(2)
  • ワルター(2)
  • 池田金属工業(2)
  • BOURNS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nf4-10」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100nF 10VV dc ±20% X7R 0508 (1220M) KYOCERA AVX

    積層セラミックコンデンサアレイ 4連 KYOCERA AVX 100nF 10VV dc ±20% X7R 0508 (1220M)

    KYOCERA AVX
    589税込648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様コンデンサの数:4電圧(V)10dcシリーズW2A許容差±20%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性Surface Mount 0508, W2A Series. 同じ値の2個又は4個のコンデンサを1つのアレイに収容 同等のディスクリートコンデンサの50 %未満の基板スペース 配置にかかるコストと基板スペースの節約実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0508 (1220M)最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc AR205F103K4R KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc AR205F103K4R

    KYOCERA AVX
    479税込527
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズAR許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)150
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc AR215F103K4R KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc AR215F103K4R

    KYOCERA AVX
    429税込472
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズAR許容差±10%静電容量10nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX MLCC 10nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C103K4Z2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 10nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C103K4Z2A

    KYOCERA AVX
    16,980税込18,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様AVX - 高電圧FLEXITERM MLCチップ. この高電圧FLEXITERM MLCチップは、600~5000 Vの幅広い用途に適した、小型サイズの低漏洩ソリューションとなります。このコンデンサは、静電容量範囲が10 pF~0.047 μFとなっており、広い動作温度範囲-55~+125 ℃で使用することができます。. 特長 / 利点. 小型サイズ、低漏洩ソリューション 600 → 5000 Vの用途で使用可能 静電容量範囲: 10 pF → 0.047 μF 動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途. 高周波パワーコンバータのスナバー SMPSの共振器 低ESRの高電圧チップ設計長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C103K4T2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc 1206 (3216M) 12061C103K4T2A

    KYOCERA AVX
    2,398税込2,638
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)1.6電圧(V)100dc許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)