カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • AOC(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • RS PRO(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • SK(新潟精機)(2)
  • TP-LINK(6)
  • TRUSCO(1)
  • オーム電機(5)
  • オーム電機[配線パーツ](4)
  • ガステック(3)
  • セフティー電気用品(2)
  • ホンダ(7)
  • リスパック(9)
  • 三木プーリ(1)
  • 未来工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oc200」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C222JAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C222JAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • KYOCERA AVX MLCC 22nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C223KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 22nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C223KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥829税込¥912
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量22nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 200V dc 0805 (2012M) 08052C222KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 200V dc 0805 (2012M) 08052C222KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
  • KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C222KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.2nF 100V dc 0805 (2012M) 08051C222KAT2A

    KYOCERA AVX
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,220μF,6.3V dc,6032-28,TPSC227K006R0125

    KYOCERA AVX
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)6寸法(mm)6×3.2×2.6高さ(mm)2.6奥行(mm)3.2電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース6032-28テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)125電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.9