カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- モノタロウ(3)
- ツツミ工業(24)
- エスコ(15)
- 未来工業(12)
- ノーブランド(10)
- PISCO(ピスコ)(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- 日東工器(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- 日研工作所(5)
- イシグロ(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- イスカル(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ニッサチェイン(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(4)
- インサートクリップ(4)
- アズワン(3)
- 岩崎電気(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf20」の検索結果

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A471JAT2A
KYOCERA AVX¥919税込¥1,0111袋(25個)翌々日出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.27高さ(mm)1.27奥行(mm)1.25電圧(V)200dcシリーズStandard許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)