カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- SMC(10)
- 阪口製作所(3)
- 協和ハーモネット(3)
- タツタ電線(2)
- カメダデンキ(2)
- StarTech.com(2)
- Dell Technologies(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- マイト工業株式会社(1)
- ワゴジャパン(1)
- JAPPY(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- SIEMENS(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- Vivotek(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pse300」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-43,TPSE337K010R0050
KYOCERA AVX¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)50電解質の種類ソリッド