カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- AUTO-BI(山田辰)(1)
- BODIS (ボディス)(2)
- D.A.D(GARSON)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- MCO(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- NOK(2)
- NTツール(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- オリエンタルモーター(2)
- スーパーツール(2)
- ニューストロング販売(1)
- バンドー化学(1)
- ミノウラ(2)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb107」の検索結果

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,3528-21,TPSB107K006R0250
KYOCERA AVX¥679税込¥7471袋(10個)7日以内出荷仕様TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)6.3dcシリーズTPS許容差±10%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)250電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4