カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • メディアカバーマーケット(7)
  • SMC(4)
  • TRUSCO(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • トーホー(3)
  • ヤマト特殊鋼(2)
  • スワロー電機(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • ニチフ(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • NOK(1)
  • ADVANTEC(1)
  • NTツール(1)
  • SAMSOL(1)
  • 三興製作所[スプロケット](1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb221」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,3528-21,TPSB226K010R0700 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,3528-21,TPSB226K010R0700

    KYOCERA AVX
    ¥509税込¥560
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)700電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TPSB226K020R0400 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TPSB226K020R0400

    KYOCERA AVX
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,TPSB226K016R0400 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,TPSB226K016R0400

    KYOCERA AVX
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μF漏れ電流(μA)3.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4