カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- KITZ(キッツ)(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 岩田製作所(6)
- 東洋バルヴ(6)
- TOYOX(トヨックス)(6)
- 日本化学産業(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ベン(2)
- ナベヤ(2)
- カクダイ(1)
- スリーエッチ(1)
- 日東工器(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 栃木屋(1)
- NTB(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「scs-016」の検索結果
特価

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,TAP226K016SCS
KYOCERA AVX¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)16dc、サージ:65@+85℃シリーズTAP許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)2.5
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,TAP476K016SCS
KYOCERA AVX¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)8(Dia.)電圧(V)16dcシリーズTAP許容差±10%静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)1.3電解質の種類ソリッド最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2.5