カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- EIKO(栄工舎)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- SKC(環境測定)(1)
- SMC(1)
- TOTO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イスカル(1)
- サンハヤト(1)
- タカチ電機工業(3)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- ワゴジャパン(2)
- 京セラ(1)
- 協和精工(1)
- 大和電業(1)
- 島田電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sr-222」の検索結果

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc SR151C222KAR
KYOCERA AVX¥1,298税込¥1,4281袋(50個)8日以内出荷仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール