カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- THK(5)
- EIKO(栄工舎)(3)
- 京セラ(2)
- サカエ(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ツチノ(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- SAMSOL(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- 協和精工(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- brembo(1)
- AVX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「sr211」の検索結果
特価

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470pF 100V dc SR211A471JAR
KYOCERA AVX¥949税込¥1,0441袋(25個)翌々日出荷仕様SRシリーズ. C0G誘電体 均一なコーティング長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量470pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KAR
KYOCERA AVX¥21,980税込¥24,1781セット(1000個)7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR211C102KAR
KYOCERA AVX¥17,980税込¥19,7781袋(1000個)7日以内出荷仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KARTR1
KYOCERA AVX¥67,980税込¥74,7781セット(3000個)7日以内出荷仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール