カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • モノタロウ(1)
  • SMC(130)
  • DAYTONA(デイトナ)(80)
  • ハリケーン(75)
  • POSH Faith(54)
  • ALCANhands(47)
  • Gクラフト(38)
  • CF POSH(24)
  • スリーハイ(24)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](18)
  • brembo(12)
  • AFAM(アファム)(12)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • カラークリエーション(9)
  • SWAGE-LINE(9)
  • KITACO(8)
  • 南電機(8)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • X.A.M(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr500」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215C224KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc SR215C224KAR

    KYOCERA AVX
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量220nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR305C474KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR305C474KAR

    KYOCERA AVX
    2,198税込2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量470nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR151C103KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR151C103KAR

    KYOCERA AVX
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc SR215C223KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 50V dc SR215C223KAR

    KYOCERA AVX
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量22nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc SR305E105MAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc SR305E105MAR

    KYOCERA AVX
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)7.62寸法(mm)7.62×3.81×7.62高さ(mm)7.62奥行(mm)3.81電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量1μF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)85
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR215E474MAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 470nF 50V dc SR215E474MAR

    KYOCERA AVX
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様リードスペーシング:5 mm長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量470nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KARTR1 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KARTR1

    KYOCERA AVX
    67,980税込74,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc SR151C222KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 100V dc SR151C222KAR

    KYOCERA AVX
    1,298税込1,428
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量2.2nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc SR215E334MAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 50V dc SR215E334MAR

    KYOCERA AVX
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量330nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc SR201C473KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 100V dc SR201C473KAR

    KYOCERA AVX
    32,980税込36,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量47nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR201A102JAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR201A102JAR

    KYOCERA AVX
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量1nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205C104KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205C104KAR

    KYOCERA AVX
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215C104KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR215C104KAR

    KYOCERA AVX
    18,980税込20,878
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 100V dc SR211C103KAR

    KYOCERA AVX
    21,980税込24,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量10nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc SR215C333KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc SR215C333KAR

    KYOCERA AVX
    24,980税込27,478
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±10%静電容量33nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205E104MAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc SR205E104MAR

    KYOCERA AVX
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:ラジアル長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)50dcシリーズSR許容差±20%静電容量100nF温度特性Z5URoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 100V dc SR151A100JAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 100V dc SR151A100JAR

    KYOCERA AVX
    3,198税込3,518
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量10pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR211C102KAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SR211C102KAR

    KYOCERA AVX
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)100dcシリーズSR許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)125
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc SR151A220JAR KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc SR151A220JAR

    KYOCERA AVX
    29,980税込32,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様リードスペーシング:2.5mm長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量22pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール