カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • 京セラインダストリアルツールズ(29)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • サンドビック(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vc1200」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V, 900pF, VC120618D400DP KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:25.5V 最大直流定格電圧:18V, 900pF, VC120618D400DP

    KYOCERA AVX
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.02奥行(mm)1.6電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量900pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)42エネルギー(J)0.4最大定格電圧(V)AC:13、直流:18バリスタ電圧(V)25.5最大サージ電流(A)150
  • KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V, 1.05nF, VC120614D300DP KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V, 1.05nF, VC120614D300DP

    KYOCERA AVX
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様SMTトランジェントサプレッサ - TransGuard(R). 多層ZnOセラミックサプレッサ. 銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ材質セラミック長さ(mm)3.2奥行(mm)1.6電流(A)クランプ:1シリーズVC静電容量1.05nF制限電圧(V)32パッケージ/ケース1206 (3216M)最大定格電圧(V)AC:10、直流:14バリスタ電圧(V)18.5最大サージ電流(A)150