カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- 三菱電機(40)
- ホンダ(6)
- 三ツ星ベルト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vd10z」の検索結果

KYOCERA AVX MLCC 10μF 10V dc 1210 (3225M) 1210ZD106KAT2A
KYOCERA AVX¥78,980税込¥86,8781セット(2000個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.3寸法(mm)3.3×2.5×2.29高さ(mm)2.79奥行(mm)2.5電圧(V)10dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 1210 X5R誘電体MLCCシリーズ. AVX X5Rシリーズは最大で100 μFの高静電容量を備えた積層チップコンデンサで、デカップリングとフィルタリングの用途に適しています。高静電容量値(最大100 uF)実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)