カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KSフィルター(1)
- NAKATAKI(1)
- SMC(330)
- SunXtender(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- エスコ(4)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- ニッサン(58)
- ノーブランド(1)
- ブラックボックス(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- ラムマウント(4)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱マテリアル(1)
「vx21」の検索結果
特価
関連キーワード

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc ラジアル CK05BX221K
KYOCERA AVX¥1,598税込¥1,7581袋(10個)8日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)4.83寸法(mm)4.83×2.29×4.83高さ(mm)4.83奥行(mm)2.29電圧(V)200dcシリーズCK許容差±10%静電容量220pF温度特性X7R特性CKシリーズ. AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら