カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • 外付けSSD(2)
    • 内蔵型SSD(7)
絞り込み
ストレージ容量
  • 1TB(6)
  • 2TB(5)
  • 4TB(1)
  • 512GB(1)
ブランド
  • Apacer
  • SanDisk(サンディスク)(14)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • エレコム(4)
  • TRANSCEND(トランセンド)(11)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(2)
  • プリンストン(9)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
  • HACRAY(ハクライ)(1)
  • AOTECH(6)
  • DXアンテナ(2)
  • GENTOS(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(14)
  • StarTech.com(3)
  • サードウェーブ(3)
  • センチュリー(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • 東芝(2)
インターフェイス
  • USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd 2tb」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 R:3600MB/s 3D TLC 3年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 R:3600MB/s 3D TLC 3年保証

    Apacer
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    欠品中
    PCIe Gen4x4インターフェイスは、NVMe 1.4規格に完全に準拠しています。3D NANDフラッシュ搭載で、最大2TBの容量オプションを提供し、より高い効率性と信頼性を実現します。安定したパフォーマンスを実現するデータ保護メカニズム。
    読取速度(MB/s)最大3600
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 2TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 2TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証

    Apacer
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    欠品中
    超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
  • <AS723>ポータブル SSD USB3.2 Gen 2x2 USB-C 3D NAND R/W:2000MB/s 5年保証 Apacer

    <AS723>ポータブル SSD USB3.2 Gen 2x2 USB-C 3D NAND R/W:2000MB/s 5年保証

    Apacer
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チャレンジングな環境で撮影するフォトグラファーや映像クリエイター向け。小型・軽量でカメラ/ビデオカメラ取り付けアタッチメントに対応。高耐久性アルミニウム合金ケースが熱を放散。
    インターフェースUSB3.2 Gen 2×2
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D TLC 3年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D TLC 3年保証

    Apacer
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    PCIe Gen4x4インターフェイスは、NVMe 1.4規格に完全に準拠しています。3D NANDフラッシュ搭載で、最大2TBの容量オプションを提供し、より高い効率性と信頼性を実現します。安定したパフォーマンスを実現するデータ保護メカニズム。
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 R:2100MB/s W:1700MB/s 3D TLC 3年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 R:2100MB/s W:1700MB/s 3D TLC 3年保証

    Apacer
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    欠品中
    PCIe Gen3 x4インターフェイス採用。NVMe 1.3規格準拠。超薄型・軽量M.2インターフェイス。最大2100/1700 MB/秒の読み出し/書き込み速度。
  • <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証 Apacer

    <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証

    Apacer
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    欠品中
    PCIe Gen4x4インターフェース。超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供
  • M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 1TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証 Apacer

    M.2 SSD PCI-ExpressGen3x4 1TB R:3500MB/s W:3000MB/s 3D TLC 5年保証

    Apacer
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    欠品中
    超高速PCIe Gen 3x4。最新のNVMe 1.3接続に準拠。超薄型・軽量のM.2インターフェース。連続読み出し速度は最大3500MB/s、連続書き込み速度は最大3000MB/s。アルミニウム製ヒートシンクが効果的に温度を最大25%低下。安心の5年間保証。
    容量(TB)1
  • <AS725>MagSafe対応 ポータブル SSD USB3.2 Gen 2 USB-C 3D NAND 1TB R/W:1000MB/s 3年保証 Apacer

    <AS725>MagSafe対応 ポータブル SSD USB3.2 Gen 2 USB-C 3D NAND 1TB R/W:1000MB/s 3年保証

    Apacer
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    MagSafe対応、モバイル動画撮影に最適化。
    インターフェースUSB3.2 Gen 2×2容量(TB)1
  • <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer

    <350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証

    Apacer
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。