カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- I-VALUE
- TOA(4)
- 谷沢製作所(3)
- オーツカ(3)
- ナカバヤシ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- ASSMANN WSW(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- 東芝キヤリア(1)
- RS PRO(1)
- legrand(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- 甲神電機(1)
「pp-15a」の検索結果
特価

PPテストプラグ オレンジ
I-VALUE¥119税込¥1311個翌々日出荷給水・給湯配管の水圧試験に使用するテストプラグ。樹脂製のため軽量・安価です。配管施工後に水漏れが無いか検査する時に便利な水栓ねじ保護用プラグ。集合物件など数量が必要な時もすぐに対応。安価で利便性に優れています。商品記号 サイズ。上水道用にご使用ください。最高使用圧力:0.75MPa(7.5kgf/cm2)/使用温度範囲:0℃~40℃材質PP色オレンジ使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75呼び径(A)15
IVL-PP-SF SCS13プラグ【6A-20A:SUS304】 シールフィット継手
I-VALUE¥499税込¥5491個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304