カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(198)
- 空調・照明・電設資材(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 測定用品(10)
- 清掃用品(4)
- 安全標識(4)
- 電気材料(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 手袋(2)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- I-VALUE
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- IDEC(和泉電気)(72)
- MAZDA(マツダ)(72)
- Panasonic(パナソニック)(865)
- SAMTEC(110)
- SMC(23,572)
- StarTech.com(94)
- TOSTEM(LIXIL)(124)
- YAMAHA(ヤマハ)(370)
- エスコ(145)
- オーツカ光学(65)
- スバル(78)
- ホンダ(1,349)
- メディアカバーマーケット(1,134)
- 三菱電機(100)
- 日恵製作所(95)
- 東和制電工業(TOWA)(70)
- 雅(198)
- ブランドをもっと見る
「vl」の検索結果

IATP 粘着エアコンテープ アイボリー
I-VALUE¥279~税込¥307~1巻当日出荷エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。色アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
イージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色
I-VALUE¥469税込¥5161個当日出荷玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。材質再生ポリプロピレン色青タイプ玉鎖不要表示開
イージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色
I-VALUE¥469税込¥5161個当日出荷玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。材質再生ポリプロピレン色赤タイプ玉鎖不要表示閉
IVL-ウエス 色タオルウエス【2KGパック】
I-VALUE¥1,598税込¥1,7581袋翌々日出荷吸水性抜群でなにかと便利なタオルウエス。油や汚れ・液体の吸収・磨き・緩衝材などに使える布パック内容量(kg)2
IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR
I-VALUE¥229税込¥2521個当日出荷水道用フレキ継手キャップ。パッキン付呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
IVL-PE-8 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 8
I-VALUE¥239税込¥2631個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8
IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥719税込¥7911個当日出荷圧力計接続用ボールバルブ。Gネジ側テフロンパッキン付材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)80呼び径(A)10適合流体水・油・空気面間寸法(mm)45
IVL-PE-6 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 6
I-VALUE¥239税込¥2631個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6
IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
IVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)6
イージータグプレート (鎖不要タイプ) 調整中 黄色
I-VALUE¥469税込¥5161個翌々日出荷玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。材質再生ポリプロピレン色黄色タイプ玉鎖不要表示調整中
IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
IVL-N-6-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 6
I-VALUE¥109税込¥1201個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
IVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12
I-VALUE¥279税込¥3071個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
IVL-PE-10 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 10
I-VALUE¥279税込¥3071個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
IJ10-383 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・SUS製】
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個当日出荷圧力計接続用のジョイント材質SUS316呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
IVL-N-8-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 8
I-VALUE¥139税込¥1531個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8
IVL-S-6-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 6
I-VALUE¥49税込¥541個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
IVL-S-8-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 8
I-VALUE¥69税込¥761個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8
IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】
I-VALUE¥6,698税込¥7,3681個当日出荷断熱粘着テープ。保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用。エアコン吹き出し口などの結露防止に。保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)20
IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ
I-VALUE¥499税込¥5491個当日出荷通水試験用漏水検知テープ。ビニール袋は、漏洩してきた水が落下しないように付属しています。仕様裏面シール仕様
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥4,498税込¥4,9481個当日出荷圧力計接続用ニードルバルブ。蒸気使用可能材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
IVL-S-12-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 12
I-VALUE¥119税込¥1311個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-RN20P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)20Φ黄銅
I-VALUE¥599税込¥6591個翌々日出荷水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
IVL-アースボンド【5.5SQ】
I-VALUE¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担ってい。ます。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)ケーブル5.5SQ
IVL-S-10-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 10
I-VALUE¥99税込¥1091個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】
I-VALUE¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m
I-VALUE¥2,998税込¥3,2981個当日出荷パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ。耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープです。アイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合。※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。材質シリコーンゴム幅(mm)25色ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
IVL-N-10-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 10
I-VALUE¥199税込¥2191個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
IVL-N-12-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 12
I-VALUE¥289税込¥3181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-RN13P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)16Φ黄銅
I-VALUE¥429税込¥4721個翌々日出荷水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
イージーコーン 赤色
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷新開発の薄型強化段ボールを使用しており、1セット 420グラムという軽さです。2分割されたパーツを組み立てて使用しますので、作業の際には簡単に手にもって現場まで運搬することが出来ます。また作業後は分解が出来ますので、元の。様に平たくして梱包が可能です。今までの樹脂製コーンと違い、廃棄時に産業廃棄物とならずリサイクル資源として業者に回収してもらう事が可能です。作業現場以外にも学校、幼稚園、病院、イベント用等色々な用途に使用可能です。注:段ボール製ですので、屋外での使用は避けてください。材質ダンボール幅(mm)470色赤高さ(mm)700
IVL-ND フレキ用異径ニップル 黄銅
I-VALUE¥459税込¥5051個当日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。材質黄銅呼びG1/2×R3/4呼び径(A)13×20