カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • マノスター
  • モノタロウ(2)
  • NSK(日本精工)(405)
  • 長野計器(134)
  • SMC(83)
  • エスコ(49)
  • RS PRO(33)
  • 山本電機製作所(27)
  • CKD(14)
  • ベン(14)
  • コガネイ(13)
  • NORGREN(13)
  • RPM(10)
  • ParkerTAIYO(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • Festo(9)
  • 明治機械製作所(7)
  • 旭製作所(6)
  • 右下精器製造(6)
  • 淀川電機製作所(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「微圧」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付 マノスター微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針2本付マノスター
22,980税込25,278
1台
16日以内出荷
読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。幅(mm)Φ101奥行(mm)69
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用)マノスター
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。仕様受圧エレメント:ダイヤフラム測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+60℃(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)設定圧力単位Pa
微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付) マノスター微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付)マノスター
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出仕様受圧エレメント:ダイヤフラム精度±2.5%FS測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと)目盛角度約70°使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)取付姿勢垂直設定圧力単位Pa
微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針なし マノスター微差圧計 マノスターゲージ (表面形) 表面形・置針なしマノスター
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。幅(mm)Φ101奥行(mm)69
微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形) マノスター微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形)マノスター
12,980税込14,278
1台
16日以内出荷
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出幅(mm)80高さ(mm)26奥行(mm)85精度±2.5%FS
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用)マノスター
19,980税込21,978
1台
16日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用)マノスター
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用) マノスター微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用)マノスター
15,980税込17,578
1台
16日以内出荷
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
微圧計特集