カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • マノスター
  • モノタロウ(1)
  • 山本電機製作所(14)
  • KITO(キトー)(5)
  • 三商(3)
  • 長野計器(2)
  • CKD(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wo71」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付) マノスター微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付)マノスター
15,980税込17,578
1台
17日以内出荷
フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出仕様受圧エレメント:ダイヤフラム精度±2.5%FS測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと)目盛角度約70°使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)取付姿勢垂直設定圧力単位Pa
MT口金 マノスターMT口金マノスター
1,098税込1,208
1個
17日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。
用途交換用アクセサリ材質黄銅品名MT口金
VT口金 マノスターVT口金マノスター
319税込351
1個
17日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形の補用品(スペアパーツ)です。
用途補用品(スペアパーツ)用材質ポリプロピレン品名VT口金
PT口金 マノスターPT口金マノスター
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。
用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PT口金
MR口金 マノスターMR口金マノスター
3,198税込3,518
1個
17日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。
用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管金属管(外径6mm±0.1)
VR口金 マノスターVR口金マノスター
2,198税込2,418
1個
17日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。
用途交換用アクセサリ材質黄銅品名VR口金
MTW口金 マノスターMTW口金マノスター
5,898税込6,488
1個
17日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1のステンレス鋼管が接続できます。
用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管ステンレス鋼管(外径6mm±0.1)
背面配管用アダプタ マノスター背面配管用アダプタマノスター
1,198税込1,318
1個
17日以内出荷
WO81F形、WO71FS形の背面配管用アダプタです。MS99・C形では段差アダプタとして使用します。
用途交換用アクセサリ材質黄銅
R1/8口金アダプタ マノスターR1/8口金アダプタマノスター
1,698税込1,868
1個
17日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。※背面配管用アダプタとは仕様が異なります。R1/8の継手が接続できます。
用途交換用アクセサリ取付方向高圧側
PR口金 マノスターPR口金マノスター
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。
用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PR口金
関連キーワード
圧力・流量測定カテゴリ