カテゴリ
- 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
- マノスター
- モノタロウ(1)
- 山本電機製作所(13)
- KITO(キトー)(5)
- 三商(3)
- CKD(1)
- 長野計器(1)
「wo71」の検索結果

微差圧計 マノスターゲージ (表面形・パネル形・回転口金付)
マノスター¥15,980~税込¥17,578~1台17日以内出荷フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出仕様受圧エレメント:ダイヤフラム精度±2.5%FS測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと)目盛角度約70°使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)取付姿勢垂直設定圧力単位Pa
MT口金
マノスター¥1,098税込¥1,2081個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。用途交換用アクセサリ材質黄銅品名MT口金
PT口金
マノスター¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PT口金
MR口金
マノスター¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管金属管(外径6mm±0.1)
VR口金
マノスター¥2,198税込¥2,4181個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。用途交換用アクセサリ材質黄銅品名VR口金
MTW口金
マノスター¥5,898税込¥6,4881個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1のステンレス鋼管が接続できます。用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管ステンレス鋼管(外径6mm±0.1)
背面配管用アダプタ
マノスター¥1,198税込¥1,3181個17日以内出荷WO81F形、WO71FS形の背面配管用アダプタです。MS99・C形では段差アダプタとして使用します。用途交換用アクセサリ材質黄銅
R1/8口金アダプタ
マノスター¥1,698税込¥1,8681個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。※背面配管用アダプタとは仕様が異なります。R1/8の継手が接続できます。用途交換用アクセサリ取付方向高圧側
PR口金
マノスター¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PR口金