スイッチングマグホルダー下西技研工業当日出荷から4日以内出荷
スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。
用途・運搬用ドローン・AGV(無人搬送車)の台車連結・工場内での鉄板の吊り下げ移送・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送・連続プレス機械のワーク送り・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ下西技研工業4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)300
IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)下西技研工業当日出荷から4日以内出荷
・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています・耐薬品性に優れています・外部電源は不要となります・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します・開閉10万回を保証・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ
マグネットホルダ ネオジム磁石タイプ下西技研工業4日以内出荷
・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの固定・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持・図面や定規などの固定、治工具への取り付け・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)80
電磁ホルダ下西技研工業4日以内出荷
連続使用ができる電磁ホルダです。電気的制御によりスイッチのON/OFFを切り替えます。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲でお使いいただけます。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などにも活用可能です。仕様使用率:100%ED電源コード(m)0.5
IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)下西技研工業5日以内出荷
・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています・耐薬品性に優れています・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています・開閉10万回を保証・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、LOW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NL(ノーマルLow)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6
IP67防水開閉検知センサ(デジタル信号出力タイプ)下西技研工業4日以内出荷
・保護等級にIP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備えています(筐体全体)※IPとは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字・内部の磁気コントロールで、センサの出力が変化します・扉の保持と、開閉スイッチの両機能を備えています・耐薬品性に優れています・機器装置のコンパクト化に適します・電気接点ではなく磁気センサICを使用しています・開閉10万回を保証・ICタイプでは、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます
用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-40~85定格電流:9μA吸着力(N)35センサータイプ磁気センサIC、間欠駆動、50ms出力電圧(V)Hi:E-0.2、OW:0.2コネクタ03R -JWPF-VSLE-S動作NH(ノーマルHi)リード線フッ素樹脂、AWG#22、105mm保管温度範囲(℃)-40~85ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム出力形式センサ:CMOS出力耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒動作電圧(V)E:min.1.6、 typ.1.8、 max.3.6