カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- 下西技研工業
- JST(日本圧着端子製造)(2)
「02r-jwpf-vsle-s」の検索結果
特価

IP67防水開閉検知センサ(外部電源不要スイッチタイプ)
下西技研工業¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷・保護等級にIP67IP67(※)に適合した、防水・防塵性能を備。えています(筐体全体)。※IP とは…防水や防塵に関する程度を示す等級文字。・内部の磁気コントロールで、スイッチがON/OFF します。・扉の 保持と、 開閉スイッ チの両機能を備 えています。・耐薬品性に優れています。・外部電源は不要となります。・機器装置のコンパクト化に適します。・電気接点部にリードスイッチを使用しているため、高い信頼性を発揮します。・開閉10万回を保証。・接点容量が大きく、回路構成の幅が広がります・横型・縦型2方向からネジ止めができます用途屋外環境の開閉部や、洗浄工程を伴う扉の開閉センサなどにご使用。いただけます。質量(g)34使用温度範囲(℃)-5~45定格スイッチ最大:100V(DC)、0.5A、スイッチ最小100mV、10μ、吸着力(N)35容量(W)スイッチ接点:最大10コネクタ02R -JWPF-VSLE-Sリード線フッ素樹脂、AWG#22、125mm接触抵抗(Ω)スイッチ初期:最大0.15保管温度範囲(℃)-10~50ねじ締付トルク(N・m)0.21以下マグネットネオジム耐久回数吸着:10万回以上ケースPP 黒スイッチ種類リードスイッチ