カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 堀内電機製作所
- AMPHENOL(346)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5)
- JAE(日本航空電子工業)(4)
- フジクラ DDK(1)
- ライボルト(1)
「amphenol ms」の検索結果

コネクタシール 直径 2.159mm MS シリーズ
堀内電機製作所¥55税込¥611個7日以内出荷Amphenol 産業用シールプラグは、直径 19.812mm、直径 2.159 mm です。絶縁抵抗は、シーリングプラグの反対側のフラットエンドにあるフラットプローブを使用した 500 V dc で最小 100 メガオームです。赤色です仕様●シールタイプ:シール●シリーズ:MS●コード番号:222-8534セット内容シールプラグ×1本長さ(mm)19.812色赤直径(Φmm)2.159アズワン品番65-7542-67
コネクタシール 直径 1.5748mm MS シリーズ
堀内電機製作所¥32税込¥351個7日以内出荷Amphenol Industrial シールプラグは、直径 11.9126 mm、直径 1.5748 mm です。絶縁抵抗は、シーリングプラグの反対側のフラットエンドにあるフラットプローブを使用した 500 V dc で最小 100 メガオームです。黒色です仕様●シールタイプ:シール●長さ:11.913mm●直径:1.5748mm●シリーズ:MS●コード番号:222-8535アズワン品番65-7542-12