カテゴリ
- 制御機器(20)
- 電気材料(5)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- MSK
- モノタロウ(1)
- イトーキ(137)
- MAZDA(マツダ)(99)
- ホンダ(71)
- KVK(46)
- NB(日本ベアリング)(37)
- SMC(33)
- スケーター(21)
- アルトコーポレーション(20)
- サンワ[テープ](17)
- ケナメタル(14)
- 近藤製作所(11)
- 永大産業(10)
- SKC(10)
- YKK AP(10)
- 京セラ(8)
- トリニティ(7)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(7)
- 岩崎電気(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「MSK」の検索結果

テスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズ
MSK¥109税込¥1201個当日出荷テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。仕様●コネクタの形態:テスター棒●色:黒●備考:テスター棒アズワン品番67-0484-59
テスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズ
MSK¥119税込¥1311個当日出荷テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。仕様●コネクタの形態:テスター棒●色:赤●備考:テスター棒アズワン品番67-0484-58
ターミナル 黒 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷電線を接続するターミナルです。 バナナプラグを挿しても、つまみを回しても電線を接続することが出来ます。 8mm径の取り付け穴を開けて取り付けてください。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色黒備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 赤 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷電線を接続するターミナルです。 バナナプラグを挿しても、つまみを回しても電線を接続することが出来ます。 8mm径の取り付け穴を開けて取り付けてください。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色赤備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 青 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色青備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黄 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色黄備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
テスター棒 黒
MSK¥109税込¥1201個当日出荷テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。赤色は【テスタボウL赤】になります。色黒備考テスター棒コネクタ形状テスター棒
ターミナル 緑 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色緑備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 白 8Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥279税込¥3071個当日出荷電線を巻きつけてネジを締めて固定するタイプのターミナルです。 先端にバナナプラグを挿し込んで使用することもできます。 ねじ式端子の代表、12mmの陸式ターミナルです。陸式なのでツマミは取り外し可、バナナプラグ差し込み可です。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色白備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8Φコネクタ形状ジャック
テスター棒 赤
MSK¥109税込¥1201個3日以内出荷テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。黒色は【テスタボウL黒】になります。色赤備考テスター棒コネクタ形状テスター棒
ターミナル 黄 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色黄備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黄 パネル取付型
MSK¥699税込¥7691個欠品中パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(黄)部はΦ19と大型です。材質プラスチック色黄形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 黒 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型
MSK¥699税込¥7691個3日以内出荷パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(黒)部はΦ19と大型です。材質プラスチック色黒形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 赤 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷Φ12mmのジョンソンターミナルです。バナナプラグは差し込み可能ですがツマミ取り外しは不可です。軸にははだか線やテスター棒の差し込みが可能なΦ2.1mmの横穴が開いています。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色赤備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 青 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色青備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 白 パネル取付型
MSK¥749税込¥8241個3日以内出荷パネル取り付け(絶縁) GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。材質プラスチック色白形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黒 10.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥319税込¥3511個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色黒備考パネル取付用形式ストレート取付穴径10.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黒 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷Φ12mmのジョンソンターミナルです。バナナプラグは差し込み可能ですがツマミ取り外しは不可です。軸にははだか線やテスター棒の差し込みが可能なΦ2.1mmの横穴が開いています。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色黒備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 赤 10.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥319税込¥3511個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色赤備考パネル取付用形式ストレート取付穴径10.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
RCAジャック 赤 19Φ穴 パネル用・金メッキ・絶縁型
MSK¥749税込¥8241個3日以内出荷パネル取り付け(絶縁)。 GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。 プラスチック(白)部はΦ19と大型です。材質プラスチック色赤形式ストレートコネクタ形状ジャック加工【端子部】金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 白 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色白備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャック
シガープラグ保護チューブ付
MSK¥459税込¥5051個3日以内出荷内部にヒューズ(6.4mm径30mm長)を内蔵できるシガープラグです。 ケーブルの付け根には保護チューブがついています。用途シガープラグ外形寸法(mm)Φ21×73適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 緑 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色緑備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャック