カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- グラスプ
- Devcon(デブコン)(3)
- セメダイン(3)
- 武蔵ホルト(2)
- 隆成コミュニティ(2)
- JOYBOND(2)
- 家庭化学(1)
- Rectorseal(1)
- 高森コーキ(1)
- Genus(1)
「conquest110」の検索結果

耐熱金属補修剤 ジーメタル
グラスプ(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(1箱)当日出荷耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)材質エポキシ樹脂色グレータイプパテ状補修剤耐熱温度(℃)-40~220可使時間(分)30硬化時間(時間)(25℃)3~6危険物の類別非危険物