カテゴリ

  • 塗料(11)
絞り込み
ブランド
  • ナトコ
  • モノタロウ(2)
  • レイ・アウト(40)
  • AMPHENOL(31)
  • エレコム(29)
  • TOKO(東興化学研究所)(19)
  • スターカット工業(17)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • HORIBA(5)
  • 椿本興業(5)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • ラスタバナナ(4)
  • ミトロイ(水戸工機)(3)
  • 東亜DKK(3)
  • リックス(3)
  • SPARKFUN(3)
  • モートーン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toko ph」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スケルトン Mー201 金属ハケ用 ナトコ

    スケルトン Mー201 金属ハケ用

    ナトコ(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。塩基性(アルカリタイプ)ではく離力が強力です。
    用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品等の旧塗膜のはく離やガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装等仕様●不揮発分(%):3.7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。淡黄色透明pH10~11液性アルカリ性主な用途自動車、重車両、機械、橋梁、金属製品、ガソリンスタンド建築内装、プール等の再塗装危険物の類別非危険物
  • スケルトン A-101 一般ハケ用 ナトコ

    スケルトン A-101 一般ハケ用

    ナトコ(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性タイプなので木材に対して色焼けしません。
    用途一般塗料、自動車、家具、木工製品 その他の不要塗膜のはく離仕様●不揮発分(%):5.2●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。淡黄色透明pH8.5液性中性主な用途一般塗料、自動車、家具、木工製品危険物の類別非危険物
  • スケルトン S-301 酸性ハケ用 ナトコ

    スケルトン S-301 酸性ハケ用

    ナトコ
    7,198税込7,918
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性タイプで、はく離力が強力です。エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等が容易にはく離出来ます。
    用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ等、スケルトンM-201ではく離が難しいもの、アルミ素材のはく離仕様●不揮発分(%):7●使用量(平米あたりg数):400~500●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80●粘度(dPa・s):17使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗膜面にたっぷりと均一に塗って下さい。塗膜の種類・膜厚・劣化状態によって異なりますが、5~15分くらいで塗膜が浮き上がります。※軟化した塗膜をスクレーパーなどで掻きとって下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。※酸性タイプの為、長時間付けたままにしておくと、素材の色が変わることがあります。塗膜が浮き上がったら、直ちに水洗して次の工程に進んでください。※フタル酸系塗膜やメラミン樹脂系塗膜の場合は、スケルトンM-201の方が速くはく離できます。淡黄色透明pH3~4液性酸性主な用途エポキシ系塗膜、カチオン電着塗膜、2液のプラサフ、アルミ素材のはく離危険物の類別非危険物
  • スケルトン M-200 金属浸漬用 ナトコ

    スケルトン M-200 金属浸漬用

    ナトコ
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。アルカリ性で、はく離力が強力。金属に対する影響が少ない。
    用途ハンガー、治具、小物製品のはく離仕様●不揮発分(%):2.9●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):7.4使用方法はく離する物を浸漬し、塗膜、接着剤などがはく離したら引上げ、水洗いして下さい。タンクの材質は、ステンレス、ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレンなどが理想ですが、鉄製の容器でも充分使用できます。淡黄色透明pH10~11液性アルカリ性主な用途ハンガー、治具、小物製品危険物の類別非危険物
  • スケルトン S-300 酸性浸漬用 ナトコ

    スケルトン S-300 酸性浸漬用

    ナトコ
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性で、はく離力が非常に強い。
    用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品のはく離仕様●不揮発分(%):1.4●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.5使用方法浸漬タイプです。はく離するものを浸漬し、塗膜、接着剤等がはく離したら引き上げて出来るだけ早く水洗いして下さい。 酸性タイプの為タンクの材質はステンレス、ホーロー、 ポリプロピレン、ポリエチレン等を使用して下さい。 鉄製タンクは使用しないで下さい。淡黄色透明pH1~2液性酸性主な用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品危険物の類別非危険物
  • スケルトン NW-501 水洗不要・ロールバケ用 ナトコ

    スケルトン NW-501 水洗不要・ロールバケ用

    ナトコ
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。水洗いが不要でコンクリート、モルタル面での再塗装に有効です。ロールバケによるのりが良く、はく離剤中の特殊成分の働きにより、上塗り塗後のモルタルに対する密着が非常に良い。
    用途建築内外装、ガソリンスタンドの再塗装前のはく離仕様●不揮発分(%):11.7●使用量(キロあたり平米数):2.5~3●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80、メタノール5~10●粘度(dPa・s):2.5使用方法剥離剤をロールパケにて壁面に塗布する。塗膜が厚い場合は5~10分後にそのまま再度剥離剤を塗布する。10~15分たってから金ベラ、スクレーパー等で溶けた塗膜をかきとる。最終のかきとりはていねいに行う。そのまま乾燥するまで放置する。 (夏で2~3時間、冬で1晩)青色透明pH6~7液性中性主な用途建築内外装、ガソリンスタンド危険物の類別非危険物
  • スケルトン WS-600 水張浸漬用 ナトコ

    スケルトン WS-600 水張浸漬用

    ナトコ
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。水張り可能タイプなので、はく離有効成分の蒸発が少なく、強力はく離力が持続します。パラフィン、活性剤等を含まないので再塗装時のトラブルがありません。
    用途ハンガー、治具、金属大物のはく離仕様●不揮発分(%):0●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.3使用方法浸漬でウォーターシール(水張り) タイプです。槽の材質はステンレス、 ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレン等が理想ですが、鉄製でも使用出来ます。投入した後、上水を入れて下さい。上部に上水が浮き2層分離します。 上水の層は5cm位が適当です。上水の層が少ないとシール効果が少なくなります。ワークを槽から取り出した時、塗料カス等が付着していたら水洗して下さい。高圧洗浄すれば効果的です。無色透明pH7液性中性主な用途ハンガー、治具、金属大物危険物の類別非危険物
  • スケルトン NC651NC 刷毛用 ナトコ

    スケルトン NC651NC 刷毛用

    ナトコ
    21,980税込24,178
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。(刷毛用)
    用途一般塗料、木製品のはく離仕様●不揮発分(%):1●使用量(平米あたりg数):400~500●粘度(dPa・s):20使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。無色透明pH11液性アルカリ水溶性主な用途一般塗料、木製品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • スケルトン A-100 一般浸漬用 ナトコ

    スケルトン A-100 一般浸漬用

    ナトコ
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性でスケルトンA-101の浸漬タイプです。
    用途ハンガー、治具、小物製品のはく離仕様●不揮発分(%):2.9●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):7.4使用方法はく離する物を浸漬し、塗膜、接着剤などがはく離したら引上げ、水洗いして下さい。タンクの材質は、ステンレス、ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレンなどが理想ですが、鉄製の容器でも充分使用できます。淡黄色透明pH7~8液性中性主な用途ハンガー、治具、小物製品危険物の類別非危険物
  • スケルトン NC650NC 浸漬用 ナトコ

    スケルトン NC650NC 浸漬用

    ナトコ
    33,980税込37,378
    1缶(16kg)
    5日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。(浸漬用)
    用途ハンガー、治具、金属大物のはく離。仕様●不揮発分(%):0●粘度(秒):8使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。透明pH11液性アルカリ水溶性主な用途ハンガー、治具、金属大物危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
  • スケルトン NC651NC 刷毛用 ナトコ

    スケルトン NC651NC 刷毛用

    ナトコ
    4,598税込5,058
    1缶(1kg)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。
    用途一般塗料、木製品のはく離仕様●不揮発分(%):1●使用量(平米あたりg数):400~500●粘度(dPa・s):20使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に水できれいに洗って下さい。無色透明pH11液性アルカリ水溶性主な用途一般塗料、木製品危険物の類別非危険物
はく離剤カテゴリ