カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- コンベックス
- 芝軽粗材(5)
- マキタ(4)
- はくでん(2)
- SK(新潟精機)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 中部コーポレーション(1)
- NTB(1)
- TY-Rap(1)
「cv-100b」の検索結果

結束バンドCV 耐候性 ブラック色
コンベックス¥3,798税込¥4,1781袋(100本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥4,398~税込¥4,838~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)