カテゴリ
- 電気材料(3)
- 標準タイプ(2)
絞り込み
長さ(mm)
- 450(2)
色
クリア(2)
ブラウン(2)
ブラック(2)
特性
- 耐候(1)
- 耐油(2)
材質
- ナイロン(3)
最大結束径(Φmm)
- 120~140未満(2)
最高使用温度(℃)
- 105(1)
105
ブランド
- コンベックス
- TRUSCO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SMC(26)
- 富士インパルス(26)
- RS PRO(10)
- EPCOS(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- エスコ(1)
- コクヨ(1)
- 昭和技研工業(1)
- FUYAO(1)
「cv-450」の検索結果

結束バンドCV 耐候性 ブラック色
コンベックス¥5,998税込¥6,5981袋(50本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105最小結束径(Φmm)15特性耐候、耐油
結束バンドCV ナチュラル色
コンベックス¥4,798税込¥5,2781袋(50本)当日出荷独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)色ナチュラル特性耐油
結束バンド用ベース CK
コンベックス¥7,598~税込¥8,358~1袋(100本)当日出荷清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)