絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スキャングリップ

スキャングリップのページです。スキャングリップは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバーライト STICK LITE スキャングリップLEDバーライト STICK LITEスキャングリップ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間エコロジー商品省エネ
多用途ヘッドライト FLEX WEAR スキャングリップ多用途ヘッドライト FLEX WEARスキャングリップ
5,998税込6,598
1セット(3個)
当日出荷
取り外し式ヘッドライトで、クリップライトやフラッシュライトとしても使用できます。クリップはマグネット付きです。クリップで帽子や作業着のポケットに着用できます。クリップは360°回転式で照射角度を変更できます。正面には広範囲を照射できるCOB式LEDライトを採用しています。
用途夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7682セット内容ヘッドバンド、取付用クリップ材質本体:樹脂幅(mm)89高さ(mm)26奥行(mm)21電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/800mAh保護等級IP20光源COB LED充電時間(時間)2.5明るさ(Lm)75/150最大点灯時間4時間エコロジー商品省エネ
高演色作業灯 ”MULTIMATCH R” スキャングリップ高演色作業灯 ”MULTIMATCH R”スキャングリップ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載で、シーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。高出力で明るい高演色ライトです。スタンドはマグネット機能付きです。手に持って使えるエルゴノミックデザインです。明るさは5段階で調整可能です。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され、より正確な色を再現します。広範囲の照射が可能です。高品質な高演色COB式LEDライトを採用しています。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番705-4927材質本体:アルミダイカスト幅(mm)155高さ(mm)165奥行(mm)64消費電力(W)16.5充電時間(時間)3.5明るさ(Lm)120~1200
高演色ペンライト MATCHPEN R スキャングリップ高演色ペンライト MATCHPEN Rスキャングリップ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンパクトなペン型高演色ライトです。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。傷などを見つけやすく検査作業に向いています。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。クリップ付きでポケットに収納できます。光線を集中的に照射できるフォーカス機能を搭載しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7689材質本体:アルミニウム全長(mm)159規格CIE(国際照明委員会)013.3-1995外径(Φmm)19保護等級IP30明るさ(Lm)100最大点灯時間2.5時間
高演色ハンドライト MINIMATCH スキャングリップ高演色ハンドライト MINIMATCHスキャングリップ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-6207幅(mm)60高さ(mm)156奥行(mm)38消費電力(W)3.5保護等級IP65フック光源色4500K/6500K(2段階)充電時間(時間)4使用場所屋内/屋外マグネット明るさ(Lm)100/200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ