絞り込み
ブランド
- ディゾルビット
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ディゾルビット
ディゾルビットのページです。ディゾルビットは、オフィス家具/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ディゾルビット業務用 1ガロン
ディゾルビット¥11,980税込¥13,1781缶当日出荷天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。トラスコ品番579-5041容量(mL)3785RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーナチュラルマルチクリーナー 420ML
ディゾルビット¥779税込¥8571本当日出荷pH値12.7以上強アルカリ電解水です。特許製法により開封後も2年間pH値は落ちません。用途食品の工場の汚れや喫煙ルームのタバコのヤニ(タバコの葉=タンパク質の為)、手指で触る部分の手垢やはだしで歩くフローリングの汚れなどに。トラスコ品番578-7127容量(mL)420
コントラクターズ
ディゾルビット¥6,598~税込¥7,258~1缶当日出荷天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。RoHS指令(10物質対応)対応
ラストリムーバー 375ML
ディゾルビット¥1,398税込¥1,5381本当日出荷揮発性有機溶剤、リン酸不使用で人体と環境に安全です。用途赤錆、黒錆、青錆、錆の他にも尿石やエフロレッセンスの除去に。トラスコ品番579-5048幅(mm)100容量(mL)375高さ(mm)217奥行(mm)48危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
コントラクターズ・ソルベント
ディゾルビット¥949~税込¥1,044~1本当日出荷天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の強力剥離に。RoHS指令(10物質対応)対応
はがし剤 ディゾルビット
ディゾルビット¥54,980税込¥60,4781缶当日出荷天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。危険溶剤を含まず、Rohs2 指令対応準拠、LD-50も12700mg/kgで人体と環境への負荷はありません。液だれしないジェルタイプです。原液のまま使用してください。PRTR法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法に該当する化学物質を不使用でありながら油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去します。敢えて揮発性を悪く作っていますのでジャブ漬けで数回の使用が可能です。用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1363材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)2000塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
シール・ステッカー・ガムはがし 30ML
ディゾルビット¥409税込¥4501本当日出荷天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。トラスコ品番579-5038容量(mL)30RoHS指令(10物質対応)対応
ラストプリベンション 375ML
ディゾルビット¥1,798税込¥1,9781本当日出荷有機フッ素化合物不使用で人体と環境に安全です。用途錆を除去した後の防錆(錆の再発防止)と錆が発生する前の防錆(錆の発生抑止)に。トラスコ品番578-7126容量(mL)375危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
はがし剤 コントラクターズ
ディゾルビット¥56,980税込¥62,6781缶当日出荷鉱物・動物・植物油・蛋白質系の汚れを落とす多用途洗浄剤です。シール・テープ・粘着汚れを強力に剥離します。天然オレンジオイル使用でRoHS2指令準拠で人体と環境に安全です。 。汚れの種類により希釈ができる万能クリーナーです。ディゾルビットの強力版になります。ディゾルビットと同じですが、LD-50は17750mg/kgとさらに安全です。汚れ具合によって、256倍まで水で希釈してお使いいただけます。ガラス・金属・プラスチック・コンクリート・木材・壁紙・繊維など素材を選ばず使用できます。高い引火点(70度C)の為、加温して使用が可能です。用途油、塗料、接着剤を簡単に溶解・除去その他【LD50】17750mg/kgトラスコ品番712-1365材質天然オレンジオイル、高精製ミネラルオイル、ラノリン、アロエベラ、非イオン界面活性剤容量(mL)18900塗布方法1(mm2)あたり9mL塗布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性