カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
絞り込み
ブランド
- OHNO(大野ゴム工業)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 丸一ゴム工業(3)

オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
ドライブシャフトブーツ
OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷主な適合純正品番04426-B2010・04438-97272-000・1A15-22-530・1A16-22-530・1A19-22-530・1A48-22-530・1A53-22-530・1A55-22-530・39241-4A00A・39241-4A00B・39241-4A03G・39241-4A04A・39241-4A04G・44118-58J10・44118-58JB0・44118-58JC0・44118-58JG0・44118-58JL0・44118-58JN0材質ゴム型式L350S(05.06-07.11)、L650S(04.11-05.11)、L150S/L160S(02.10-06.10)、L550S(05.05-09.03)、MH215(03.09-06.11)、MF225(06.01-07.05)高さ(mm)104.5小径(Φmm)19.1大径(Φmm)61.8メーカーダイハツ、スズキ材質(ブーツ)ゴム主な適合車種タント、ミラ、ムーヴ、ムーブラテ、ワフォンR、MRワゴン1台使用個数1or2
ドライブシャフトブーツ(グリース付)
OHNO(大野ゴム工業)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷主な適合純正品番04426-B2010・04426B-2010・04438-97272-000・1A15-22-530・1A16-22-530・1A19-22-530・1A48-22-530・1A53-22-530・1A55-22-530・39241-4A00A・39241-4A00B・39241-4A03G・39241-4A04A・39241-4A04G・44118-58J10・44118-58JB0・44118-58JC0・44118-58JG0・44118-58JL0・44118-58JN0材質ゴム型式L350S(05.06-07.11)、L650S(04.11-05.11)、L150S/L160S(02.10-06.10)、L550S(05.05-09.03)、MH215(03.09-06.11)、MF225(06.01-07.05)高さ(mm)104.5小径(Φmm)19.1大径(Φmm)61.8メーカーダイハツ、スズキ材質(ブーツ)ゴム主な適合車種タント、ミラ、ムーヴ、ムーブラテ、ワフォンR、MRワゴン1台使用個数1or2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら