カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- ベルハンマー
- スズキ機工(12)
- 化研産業(4)
- KTC(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lsbh14」の検索結果
特価

ベルハンマー 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー 原液ボトル 80ml ブリスターパック
ベルハンマー¥1,698税込¥1,8681個当日出荷優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。用途機械部品などの潤滑に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。成分鉱油、極圧剤トラスコ品番594-3188色琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200前後容量(g)87危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性