カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- KG
- BIGM(丸山製作所)(29)
- 協育歯車(10)
- ダイヤトレンド(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(2)
- ケルヒャー(2)
- ダイキン工業(2)
- NOK(2)
- パワーコムジャパン(2)
- ANEX(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- KSフィルター(1)
- ターナー色彩(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大阪魂(1)
「1bp20」の検索結果

青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車
KG¥1,998税込¥2,1981個13日以内出荷フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1全長(mm)22歯幅(mm)12モジュール1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角(°)45ハブ長さL(mm)10
青POM ギヤシリーズ マイタギヤ
KG¥1,598税込¥1,7581個13日以内出荷フードコンタクト 青POM ギアシリーズ 青色ポリアセタール樹脂を使用しております。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。用途食品、包装機器、医療機器などに。仕様TipDistance:11.71トラスコ品番115-8271材質青色ポリアセタール樹脂歯数20全長(mm)14.53歯幅(mm)4.3モジュール1角度(°)歯先:493圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)16歯先円直径(mm)Φ21.41基準円直径(Φmm)20ハブ長さL(mm)9寸法ds(Φmm)11.83穴径(mm)Φ5歯数比1:1組立距離(mm)21穴長さ(mm)13