カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- NKCカップリング
- モノタロウ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- NAC(長堀工業)(3)
- omron(オムロン)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YoshidaTools(4)
- エアージェイ(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- シチズンシステムズ(1)
- ノーブランド(1)
- パオック(1)
- ヤマトエンジニアリング(1)
- ヤマト・インダストリー(1)
- 七星科学研究所(6)
- 八興(1)
- ブランドをもっと見る
「23pm」の検索結果

NL型カップリングプラグ オネジ
NKCカップリング¥239税込¥2631個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型
NL型カップリングプラグ(SUS304) オネジ
NKCカップリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状オネジ取付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2