カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • NKCカップリング
  • AMPHENOL(4)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • H&H(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • INAX(LIXIL)(10)
  • NAC(長堀工業)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SMC(4)
  • U-CP(4)
  • WIDIN(3)
  • エスコ(8)
  • シモン(3)
  • ホシモト(3)
  • ホンダ(4)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • 日東工業(4)
  • 生興(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「44-sf」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NL型カップリングソケット(SUS304) メネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット(SUS304) メネジ

    NKCカップリング
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型
  • NL型カップリングソケット(BSBM) メネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット(BSBM) メネジ

    NKCカップリング
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
  • NL型カップリングソケット メネジ NKCカップリング

    NL型カップリングソケット メネジ

    NKCカップリング
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状メネジ取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型