カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • NKCカップリング
  • モノタロウ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl-23pf」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NL型カップリングプラグ メネジ NKCカップリング

    NL型カップリングプラグ メネジ

    NKCカップリング
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
    用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL20系型、YNL型