カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NKCカップリング
- KTC(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- エスコ(1)
- エスロン(1)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- 日東工器(2)
「s22ph」の検索結果
特価
関連キーワード

NL型カップリングプラグ(SUS304) ホースニップル
NKCカップリング¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグプラグ六角対辺(mm)六角対辺(mm)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら