カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- NKCカップリング
- サンコウ(14)
- ホンダ(6)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MICROCHIP(5)
- NAC(長堀工業)(4)
- ホームテイスト(4)
- カワグレ(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 住商モンブラン(3)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- NS(日進工具)(2)
- ノーブランド(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- アーバン(2)
- MSソリューションズ(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
「sh44」の検索結果

NKCカップリング NL型カップリングソケット(SUS304) ホースニップル
NKCカップリング¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:SUS304使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2
NL型カップリングソケット(BSBM) ホースニップル
NKCカップリング¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:C3604使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5適合カプラNL40系型
NL型カップリングソケット ホースニップル
NKCカップリング¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)32(六角)取り付け形状ホース取付ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)32最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラNL40系型