カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • 盤用キャビネット(4)
    • キャビネットパーツ(2)
  • オフィス家具(14)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
  • 色グレー(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • Nito
  • モノタロウ(18)
  • 日東工業(2)
  • グローブマニア(川西工業)(49)
  • 日東工器(8)
  • RS PRO(2,712)
  • エスコ(616)
  • ニトムズ(566)
  • 日東電工(旧:Permacel)(298)
  • Merck(メルクミリポア)(255)
  • KITO(キトー)(173)
  • ホンダ(173)
  • NEG(日電理化硝子)(119)
  • メディアカバーマーケット(108)
  • SPARKFUN(101)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(82)
  • KEMET(72)
  • P・O・Pプロダクツ(69)
  • NITTO(69)
  • アンセル(62)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nito」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 放電検出ユニット Nito

    放電検出ユニット

    Nito
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    電気工事不要で、だれでも簡単に設置可能です。コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線などの目視困難な箇所で発生した。 火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:メール通知など)
    トラスコ品番603-2511幅(mm)50高さ(mm)95奥行(mm)44
  • 盤用換気扇金属製ファン RD45-122 Nito

    盤用換気扇金属製ファン RD45-122

    Nito
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。取付面、取付向は自由です。
    トラスコ品番211-8006材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M Nito

    盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M

    Nito
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番209-3035材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201 Nito

    キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N201

    Nito
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
    トラスコ品番700-4160材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:190×160Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)250奥行(mm)120間口(mm)250有効深さ(mm)90寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
  • キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203 Nito

    キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N203

    Nito
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
    トラスコ品番700-4156材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:240×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)300有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
  • キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202 Nito

    キー付耐候プラボックス 屋根・パッキン付 N202

    Nito
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
    トラスコ品番700-4158材質AAS樹脂寸法(mm)取付基板:140×210Nホワイトグレー色(N8.5)高さ(mm)300奥行(mm)140間口(mm)200有効深さ(mm)110寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
  • 盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉) Nito

    盤用キャビネット 露出形 奥行200mm(片扉)

    Nito
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。
    トラスコ品番128-5713材質スチール寸法(mm)取付基板:520×820ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)高さ(mm)900奥行(mm)200間口(mm)600有効深さ(mm)168
  • ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り

    Nito
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。
    トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
  • アースラベル Nito

    アースラベル

    Nito
    2,198税込2,418
    1袋
    翌々日出荷
    用途盤用・キャビネット用。トラスコ品番825-5874縦(mm)15横(mm)15外径(mm)13内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3) Nito

    普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)

    Nito
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします。設置する場所を選ばない、シンプルなデザインです。国土交通省仕様に準拠しています。
    用途高出力(6kW、4.8kW)も選べる事業所駐車場に。トラスコ品番430-7303材質ステンレス高さ(mm)755奥行(mm)120間口(mm)200ケーブル長(m)充電ケーブル:約5通信機能なし
  • PHV・EVコンセント収納用キャビネット Nito

    PHV・EVコンセント収納用キャビネット

    Nito
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
    高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
  • 電源プラグケーブル(コード) Nito

    電源プラグケーブル(コード)

    Nito
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご使用ください。
    トラスコ品番384-8284定格電圧(V)AC125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pitコンセントタイプ Nito

    Pitコンセントタイプ

    Nito
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
    ●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
  • キャスター(ストッパー有) Nito

    キャスター(ストッパー有)

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
    トラスコ品番384-8307車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
  • キャスター(ストッパー無) Nito

    キャスター(ストッパー無)

    Nito
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
    トラスコ品番384-8303車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
  • ケージナット M6用 Nito

    ケージナット M6用

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
    トラスコ品番580-0835RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り

    Nito
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご利用できます。PSEマークはRD88-3・3Kのみです。
    トラスコ品番472-3203長さ(mm)3000定格電圧(V)AC125定格電流(A)15プラグ【差込】2PE付ケーブルVCT 2.0mm2×3心
  • 制御シャシ Nito

    制御シャシ

    Nito
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    制御機器をラックマウントに取り付ける際にご使用ください。前面に保護パネル(アクリル製 透明 板厚:3mm)が付いています。側面に切欠きが設けてありますので、配線入出用に便利です。
    トラスコ品番384-8274材質鉄 t2.3規格EIA塗装ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション スリット付棚板 Nito

    ラックオプション スリット付棚板

    Nito
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    放熱用のスリットが付いています。固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    用途各種機器の置き台に材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト Nito

    小型ラック スタンダードタイプ ペールホワイト

    Nito
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
    用途施工性・熱対策を重視した小型ラック。通信機器や計測機器の収納に適したタイプ付属品ラッチハンドル用キー(キーNo.N200:1コ付属)材質ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応外寸法・間口(mm)600
  • ケージナット M5用 Nito

    ケージナット M5用

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
    トラスコ品番580-1457RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ねじM5・金属製座金タイプ Nito

    化粧ねじM5・金属製座金タイプ

    Nito
    2,398税込2,638
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    ねじと座金が一体になったタイプです。
    トラスコ品番384-8266材質鉄(ねじ、座金)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル(アルミ/平板)EIA用 Nito

    ブランクパネル(アルミ/平板)EIA用

    Nito
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    計器取付パネル、表示用パネル、ブラインドパネルにご使用ください。
    トラスコ品番384-8269材質アルミ平板 t3.0 ヘアーライン仕上表面処理アルマイト呼称2URoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力) Nito

    電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力)

    Nito
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    小型で電源系統の個別管理に適しています。小型分電盤やUPSの一次、二次側分岐用としてご使用いただけます。
    トラスコ品番472-2916材質ペールホワイトブレーカNX52A 2O 20A端子台(入力)3P 20A / (出力)3P 20A×4外寸法・高さ(mm)44外寸法・奥行(mm)346外寸法・間口(mm)482.5
  • ラックオプション レベルフット Nito

    ラックオプション レベルフット

    Nito
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    適用機種:FVシリーズ(FVWは除く)FOD・FOS
    用途ラックの傾き調整、高さ調整にトラスコ品番527-8512材質許容荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応