カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 給水管継手(4)
絞り込み
種類
  • 種類エルボ(1)
材質
  • 鋳鉄(4)
ブランド
  • SKカワニシ
  • 川西水道機器(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • KTC(11)
  • 岩田製作所(2)
  • NTB(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • ELPA(1)
  • ミヤナガ(1)
  • モトユキ(1)
価格
価格で絞り込む

「SKX」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKX45° エルボ SKカワニシSKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKX45° エルボSKカワニシ
12,980税込14,278
1個(1個)
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0174材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
SKXパイプエンド 塩ビ管用 SKカワニシSKXパイプエンド 塩ビ管用SKカワニシ
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番850-7045材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44呼び径(mm)16寸法L1(mm)8寸法A(mm)32寸法L0(mm)62
SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 SKカワニシSKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用SKカワニシ
11,980税込13,178
1個(1個)
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄使用温度(℃)0~45
SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ) SKカワニシSKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)SKカワニシ
10,980税込12,078
1個(1個)
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)96使用温度(℃)0~45
SKカワニシ SKX用ラクラッチ SKカワニシSKカワニシ SKX用ラクラッチSKカワニシ
11,980税込13,178
1個(1個)
当日出荷
SKXストップリングの締め付けがこれ1本で可能
トラスコ品番674-1734使用温度(℃)0~45
関連キーワード
skx 継手特集