カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 給水管継手(6)
絞り込み
種類
エルボ(1)
ソケット(1)
ブランド
- SKカワニシ
- 川西水道機器(123)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- KTC(18)
- エレコム(6)
- MAZDA(マツダ)(4)
- アルインコ(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ミヤナガ(1)
- モトユキ(1)
- 不二貿易(1)
- NTB(1)
材質
- 鋳鉄(6)
「SKX」の検索結果

SKXパイプエンド 塩ビ管用
SKカワニシ¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番850-7045材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44呼び径(mm)16寸法L1(mm)8寸法A(mm)32寸法L0(mm)62
SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付)
SKカワニシ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番149-0437材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63呼び径(mm)50寸法L1(mm)7寸法A(mm)44めねじサイズ3/4寸法L0(mm)87
SKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKX45° エルボ
SKカワニシ¥12,980税込¥14,2781個(1個)当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0174材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 SKXソケット
SKカワニシ¥11,980税込¥13,1781個(1個)当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKカワニシ 同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
SKカワニシ¥10,980税込¥12,0781個(1個)翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)96使用温度(℃)0~45
SKカワニシ 異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用
SKカワニシ¥11,980税込¥13,1781個(1個)当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度(℃)0~45