カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
- SKカワニシ
- IKA(4)
- KSフィルター(5)
- KTC(8)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NAKATAKI(13)
- Panaracer(パナレーサー)(4)
- THECUT(3)
- TRUSCO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(15)
- ノーブランド(10)
- ホンダ(59)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- 川西水道機器(3)
- 常磐精工(9)
- 日研工作所(7)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(13)
- ブランドをもっと見る
「sk45」の検索結果
特価

SKカワニシ 塩ビ管用継手 SKX45°エルボ
SKカワニシ¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6228材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)59呼び径(mm)16寸法L1(mm)27寸法L2(mm)5使用圧力1MPa
SKカワニシ 高密度ポリエチレン管用継手 SKX45° エルボ
SKカワニシ¥12,980税込¥14,2781個(1個)当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0174材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
SKカワニシ ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ
SKカワニシ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6238材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)54呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)22最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)42寸法L2(mm)5使用圧力1MPa寸法L0(mm)75