カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Sun Ken
- モノタロウ(3,828)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,452)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,776)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,730)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,456)
- エスコ(39,811)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,668)
- スバル(14,574)
- ホンダ(58,209)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,819)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
Sun Ken
Sun Kenのページです。Sun Kenは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Ken ダイグラインダー 前方排気型
Sun Ken¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
Ken ダイグラインダー 側方排気型
Sun Ken¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷小型・軽量、ハイパワー、高い芯振れ精度の設計です。用途あらゆる研削、研磨作業用付属品コレットブッシュX1、14MM六角レンチX2、4MM六角レンチX1、ホースニップルX1トラスコ品番698-9947全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000チャック内径(Φmm)2026/03/06使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向側方
Ken トルクコントロールオイルパルス HAT-Pシリーズ
Sun Ken¥259,800~税込¥285,780~1台46日以内出荷従来の「インパクトレンチで締付+トルクテスターで確認」という二重の作業を一本化できます。インパクトレンチでは「締めすぎ」が頻発し、「緩められない・ボルトが折れる」事象も発生するので上限・下限の締付力を±10%に行う「トルクコントロール」をお勧めします。 。通信モデルもあり、締結結果を記録する「トレーサビリティー」対応です。反力が少なく女性でも作業が苦にならないオイルパルスツールです。軽量・コンパクトで狭所作業でもワークへのアクセスが容易で作業性が向上します。反力のない、作業者の工具保持負荷による疲労を低減します。締付結果は電気式自動停止機構のため、締付精度(+-10%)が高く、締付トルクの不足や拡大が防止できます。専用プログラマーを接続して、簡易設定ができます。LEDによりワークへの照明・締付結果の表示が可能です。用途ネジ・ボルト締付用材質SUS、アルミ、鋼、樹脂色オレンジ
Ken エアーグラインダー オールインワン 2WAY
Sun Ken¥56,980~税込¥62,678~1セット当日出荷ボディとヘッドの接続は軸を合わせて差し込み、回転させるだけで安全ロック機構が働きます。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1ホース取付口Rc3/8
Ken エアーグラインダー 小型アングルグラインダー
Sun Ken¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷耐久性に優れ、長寿命です。部品の交換で性能を維持できます。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂排気方向側方
Ken エアーグラインダー ベビーグラインダー
Sun Ken¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷低騒音、回転数の微調整が可能です。排気の最適化により騒音を低減しています。コレットは3mm軸と6mm軸に対応しています。材質SUS、アルミ、鋼、樹脂無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000チャック内径(Φmm)3・6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向前方