カテゴリ
- 電気材料(12)
- 物流用品(7)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- TY-Rap
- モノタロウ(3)
- CKD(91)
- IDEC(和泉電気)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- omron(オムロン)(21)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- RS PRO(71)
- イスカル(11)
- ウエルドテック社(12)
- エスコ(9)
- オザック精工(54)
- ジョー・プリンス竹下(13)
- タカノ(18)
- ニッセイ(32)
- 三木プーリ(111)
- 三菱電機(77)
- 富士電機(12)
- 東日製作所(13)
- 東芝(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「220n」の検索結果
特価

高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)
TY-Rap¥13,980~税込¥15,378~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色青緑色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)
TY-Rap¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色淡青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
TY-Rap¥48,980税込¥53,8781袋(100本)当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。トラスコ品番623-9612材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)192幅(mm)4.7色えんじ色最大結束径(Φmm)48引張強度(N)220
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)
TY-Rap¥39,980税込¥43,9781袋(1000本)当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色白色
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥21,980税込¥24,1781箱(5袋)当日出荷から9日以内出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー)
TY-Rap¥86,980~税込¥95,678~1袋(1000本)当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ライトイエロー
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥31,980税込¥35,1781袋翌々日出荷から9日以内出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥39,980税込¥43,9781袋当日出荷から翌々日出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド標準(大袋)
TY-Rap¥75,980税込¥83,5781袋当日出荷パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥29,980税込¥32,9781箱(5袋)当日出荷から翌々日出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥5,998~税込¥6,598~1袋ほか当日出荷から119日以内出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
識別タグ連結マーキングタイ標準
TY-Rap¥5,798~税込¥6,378~1袋当日出荷から119日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド標準(大袋)
TY-Rap¥119,800税込¥131,7801袋119日以内出荷パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
リリース結束バンド標準(ナチュラル色)
TY-Rap¥4,998~税込¥5,498~1袋119日以内出荷一時的にケーブルを結束するための再利用可能なTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内のシンプルなアプリケーションに。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード
TY-Rap¥31,980税込¥35,1781袋119日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途鉄道を含めたモータのケーブル結束に。屋内発電設備のケーブル結束に。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(大袋)
TY-Rap1箱(10袋)欠品中世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。
ポーラスコンクリート固定用結束バンド
TY-Rap1箱(100袋)欠品中ポーラスコンクリートなどへ固定するねじがついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋外のシンプルなアプリケーションに。