カテゴリ
- 電気材料(71)
- 物流用品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- TY-Rap
- モノタロウ(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(71)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- KEMET(57)
- LEPLUS NEXT(19)
- MURATA(村田製作所)(8)
- RS PRO(410)
- SIEMENS(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(46)
- SPARKFUN(64)
- StarTech.com(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- サンワサプライ(5)
- シュナイダーエレクトリック(29)
- ハネウェル(11)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10)
- ホンダ(9)
- 視覚デザイン研究所(84)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「ty rap」の検索結果

高性能ケーブルタイ(結束バンド)超耐候グレード(黒色)
TY-Rap¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:超耐候12ナイロン(PA12)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(ナチュラル色)
TY-Rap¥1,598~税込¥1,758~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ナチュラル(乳白色)
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐候・耐熱グレード(黒色)
TY-Rap¥1,898~税込¥2,088~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色黒色
4方向マウンティングベース 小袋
TY-Rap¥1,698~税込¥1,868~1袋当日出荷から翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウンティングベース
TY-Rap¥39,980~税込¥43,978~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
アルミマウンティングベース(シルバー)
TY-Rap¥57,980税込¥63,7781袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。用途過酷な温度環境でも製品寿命に影響はなく使用できます。
平型マウンティングベース
TY-Rap¥93,980税込¥103,3781袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
ミニマウンティングベース(平板タイプ)
TY-Rap¥15,980税込¥17,5781袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥14,980~税込¥16,478~1袋ほか当日出荷から9日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
サドル型マウンティングベース
TY-Rap¥53,980~税込¥59,378~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
平型マウンティングベース
TY-Rap¥159,800税込¥175,7801袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
識別タグ付きマーキングタイ標準(ナチュラル色)
TY-Rap¥2,698~税込¥2,968~1袋当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
直列マウンティングベース
TY-Rap¥32,980~税込¥36,278~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)
TY-Rap¥7,998~税込¥8,798~1袋当日出荷から翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
2方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)
TY-Rap¥9,998~税込¥10,998~1袋当日出荷から9日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード
TY-Rap¥4,998税込¥5,4981袋当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
ミニマウンティングベース(平板タイプ)
TY-Rap¥6,198~税込¥6,818~1袋当日出荷から翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード(淡青色)
TY-Rap¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色淡青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ポリプロピレングレード(明青色)
TY-Rap¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:金属検知ポリプロピレン(PP)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色明青色
高性能ケーブルタイ 耐熱グレード(淡青色)
TY-Rap¥2,398税込¥2,6381袋3日以内出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
4方向マウンティングベース 小袋
TY-Rap¥23,980税込¥26,3781袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用マウントベース(ねじ固定/粘着テープ付き)
TY-Rap¥14,980~税込¥16,478~1袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するクレードルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準
TY-Rap¥69,980~税込¥76,978~1箱(5袋)ほか当日出荷から119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
ラチェットクランプベース標準(ナチュラル色)
TY-Rap¥24,980税込¥27,4781袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
識別タグ連結マーキングタイ標準
TY-Rap¥5,798~税込¥6,378~1袋当日出荷から119日以内出荷耐久性のあるマーキングを可能とした識別タグ付き結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)極限環境対応グレード(青緑色)
TY-Rap¥6,698~税込¥7,368~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:ETFEフッ素ポリマー(ETFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色青緑色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)金属検知器対応ナイロングレード(明青色)
TY-Rap¥1,698~税込¥1,868~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:金属検知66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色明青色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)難燃グレード(白色)
TY-Rap¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:難燃66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色白色
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード(スケルトンカラー)
TY-Rap¥559税込¥6151袋(100本)当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。トラスコ品番623-9545材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)92幅(mm)2.4色4色混合(赤・紫・青・黄)最大結束径(Φmm)16引張強度(N)80
パネル固定用結束バンド標準(大袋)
TY-Rap¥32,980~税込¥36,278~1袋当日出荷パネル取り付け用の羽がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から9日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途公共交通機関や鉄道車両、航空機産業、難燃性能が求められるアプリケーションに最適です。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)
TY-Rap¥48,980税込¥53,8781袋(100本)当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。トラスコ品番623-9612材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)192幅(mm)4.7色えんじ色最大結束径(Φmm)48引張強度(N)220
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から119日以内出荷ケーブル束や、ホースなどを結束しつつ保護するらせん状のチューブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護、結束に。
Bind-It(バインドイット)編組スリーブ(標準グレード)
TY-Rap¥9,398~税込¥10,338~1巻当日出荷から119日以内出荷メッシュ構造により柔軟性・屈曲性・伸縮性に優れたはケーブル保護スリーブです。用途屋内のあらゆるケーブル保護に。
リリース結束バンド耐候(大袋)
TY-Rap¥10,980税込¥12,0781袋翌々日出荷取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)超高温グレード(ライトイエロー)
TY-Rap¥24,980~税込¥27,478~1袋(1000本)ほか当日出荷から翌々日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。材質本体:超耐熱46ナイロン(PA46)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色ライトイエロー
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥18,980~税込¥20,878~1袋翌々日出荷から9日以内出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド
TY-Rap¥2,698~税込¥2,968~1袋ほか当日出荷から9日以内出荷パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。