絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

THANKO(サンコー)[電子機器]

THANKO(サンコー)[電子機器]のページです。THANKO(サンコー)[電子機器]は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名サンコー株式会社
設立2003/06/26
所在地〒101-0021 東京千代田区外神田3-14-8新末広ビルB 3F
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネッククーラーEvo バッテリーモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    ネッククーラーEvo バッテリーモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
    用途夏の暑さ、熱中症対策として色ホワイト電源(V)バッテリー内容1個
  • 4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](9件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    LCDモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶モニター壁掛けマウント THANKO(サンコー)[電子機器]

    液晶モニター壁掛けマウント

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
    付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器質量(g)380タイプ壁取り付け耐荷重(kg)15保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)115×115×23RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360
  • モニターアーム用ポール(70cm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアーム用ポール(70cm)

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約20RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)ポール部:35×700
  • ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ガツンと冷える「水冷クールベスト」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥12,900税込¥14,190
    1着
    当日出荷
    炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
    付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
  • 3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    3軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面ポール径(Φmm)35対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]

    軽量電動階段台車60

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
    用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
  • フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20Wモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20Wモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度アーチ型ライト。倉庫内でのフォークリフト等による事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止のラインをサークルタイプの光のラインで、接近をお知らせします。高輝度20W、580lmなので明るい場所でもはっきりと確認することができます。マグネット台が付属しているので、簡単に取付が可能です。
    用途フォークリフトの安全対策に。付属品本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチトラスコ品番538-6577材質PC、アルミニウム、銅
  • 4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。 丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます! 4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
    タイプ支柱取り付け耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
  • 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車

    THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
    付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機仕様(最大階段角度)30~35度セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • 電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    翌々日出荷
    重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
    セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • 8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1面:10天板寸法(mm)10 ~ 88まで※ 対荷重に耐える机をご利用ください保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数8液晶モニター2面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • 4軸式クリップモニタアーム(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
    質量(kg)2.4色ホワイトタイプ支柱取り付けタイプ取付方式クリップ式耐荷重(kg)6保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数4液晶モニター1面ポール径(Φmm)25~40のポール対応インチサイズ(最大対応)24RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • 一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き THANKO(サンコー)[電子機器]

    一脚にもなる「俯瞰三脚」スマートフォンホルダー付き

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。
    セット内容三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書材質アルミニウム合金長さ(mm)エレベーター:300質量(kg)約1.6ねじカメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ段数伸長:4段角度(°)脚/3段階(79°/52/ 21)耐荷重(kg)設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3最高高さ(mm)1560※石突から雲台まで、開脚時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×490※折りたたみ時適合幅(mm)スマホサイズ:55~86最小高さ(mm)560※ローアングル時:320縮長(mm)560※ローアングル時:320
  • 大型TV壁掛け金具 THANKO(サンコー)[電子機器]

    大型TV壁掛け金具

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    32~55インチモニターに対応! 耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。 パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
    質量(kg)1.7(パッケージ含む)タイプ壁取り付け耐荷重(kg)~約50保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)100×100のみ対応適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター対応インチサイズ32~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    バイク専用のドライブレコーダーが遂に登場! 突然襲い掛かる「もしも」の為に!!2つのカメラで死角をなくした【オンボードカメラにもなる「バイク用フルHD前後ドライブレコーダー」】が登場です!
    付属品本体(モニター)、カメラ×2(ケーブル長245cm)、ACC電源(ケーブル長390cm)、カメラ取り付け用器具×2、日本語取扱説明書質量(g)490電源12V/24V両対応 ACCから給電 / 内蔵電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×80液晶サイズ2.7インチ 液晶カラー内蔵電池3.7V/500mAh記録ファイル形式【動画・mp4形式】UHD P24(2880×2160)GHD P30(2560×1440)・FHD(1920×1080)・HD(1280×720)【静止画・jpg形式】12M(4032×3024)・10M(3648×2736)・8M(3264×2448)・5M(2592×1944)・3M(2048×1536)・2MHD(1920×1080)・VGA(640×480)マイク/スピーカー内蔵防水仕様カメラのみ記録メディアmicroSDカード(最大64GB)画角120度
  • 靴の中を暖める「足甲ヒーター」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    靴の中を暖める「足甲ヒーター」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1足
    当日出荷
    靴下の上から履いて靴の中を暖める足甲ヒーターです。靴下の上から履いてもごわつかない薄型設計です。底面はメッシュで蒸れにくくなっています。モバイルバッテリーで使用できます。洗濯機でお洗濯が可能です。
    用途冬の仕事時に。屋外作業時に。トラスコ品番669-3298セット内容本体、取扱説明書材質フット部甲面:ポリエステル82% ポリウレタン18%、フット部底面:ポリエステル100% 、レッグ部: 綿50% ポリエステル45% ポリウレタン5%色ブラックサイズ(cm)24~30消費電力(W)7電源USB 5V2.0A寸法(cm)【バッテリーポケット】縦:12、 横:9ケーブル長(mm)USB:110稼働時間(時間)強:約2.5、 中:約4、弱:約10 ※5000mAhモバイルバッテリー使用時 ※周囲の環境、使用するバッテリーの性能により異なります。表面温度(℃)強:約42、 中:約38、 弱:約35
  • ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
    質量(kg)6.825耐荷重(kg)各:10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
  • 4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで 取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
    色ホワイト取付方式クリップ式耐荷重(kg)6保証期間6カ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)
  • 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥6,690税込¥7,359
    1個
    当日出荷
    熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
    用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
  • 収納スペース付きモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    収納スペース付きモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報! モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。 アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。 机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。 クランプが使えない机にもご使用いただけます。
    付属品本体、マニュアル材質金属質量(kg)5.79耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)