カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • モノタロウ(1)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • LEC(レック)(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • TRUSCO(1)
  • アメジスト大衛(1)
  • イワツキ(1)
  • コーニング(6)
  • ストア・エキスプレス(2)
  • ディノライト(2)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(4)
  • 光(2)
  • 太田アート(1)
  • 東プレ(2)
  • 永井興産(7)
  • 白十字(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鏡 80cm」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。 バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。 このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。 無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
    付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋質量(g)57電源USBより充電消費電力2.5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58周波数2.412GHz~2.485GHzバッテリー1600mAh リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.6充電時間(時間)約3~4動作温度(℃)10~45稼働時間(時間)約2.5Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n
光学測定器カテゴリ