カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
ブランド
  • THANKO(サンコー)[電子機器]
  • カワグレ(10)
  • omron(オムロン)(7)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • シマデン(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • SMC(5)
  • オーム電機(4)
  • 三菱電機(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • Lazos(4)
  • STMicro(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • エスコ(2)
  • 富士電機(2)
  • トヨタ(2)
  • KSフィルター(2)
  • GFORCE(2)
  • CIO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-240-a-2-1」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車THANKO(サンコー)[電子機器]
349,800税込384,780
1台
11日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度質量(kg)29(バッテリー含まず)定格電圧(V)24角度(°)30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1170ハンドル2段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)13昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10荷台寸法(奥行)(mm)600
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプTHANKO(サンコー)[電子機器]
379,800税込417,780
1個
10日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つためアズワン品番67-5757-12
運搬機器カテゴリ